調光型LEDランプ 消費電力7W 電圧100V 色温度2700K 寿命15000h 定格光束8000Lm 配光角300° 口金E26

調光型LEDランプ 消費電力7W 電圧100V 色温度2700K 寿命15000h 定格光束8000Lm 配光角300° 口金E26 OSRAM 調光型LEDランプ 消費電力7W 電圧100V 色温度2700K 寿命15000h 定格光束8000Lm 配光角300° 口金E26 OSRAM

電圧(V)100 消費電力(W)7 口金E26 色温度(K)2700 ランプ寿命15000時間 配光角度(°)300 定格光束(Lm)8000 電球の種類LED 内容量1箱(5個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
47890756 LDA7L-G-TR-DIM
オープン
8,998
9,898 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする