21.5型 フルHD(1920×1080) IPS 液晶ディスプレイ ブラック (5年保証付)

21.5型 フルHD(1920×1080) IPS 液晶ディスプレイ ブラック (5年保証付) LG 21.5型 フルHD(1920×1080) IPS 液晶ディスプレイ ブラック (5年保証付) LG

「働く」をサポートするさまざまな機能を搭載した21.5インチフルHDモニター

質量(kg)梱包時:3.8、スタンド非装着時:2.5、スタンド装着時:2.8 タイプ外部電源アダプター 消費電力(W)19.7(標準値)、0.3(電源オフ時)、29(最大値)、0.3(待機時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)梱包時:640×365×124、スタンド非装着時:510×306×39、スタンド装着時:510×396×182 定格入力交流電圧(V)100~240 (50/60Hz) 最大応答速度(m/sec)5 (GTG Faster設定時) コントラスト比1000:1 表示色約1677万色 解像度1920×1080 色再現性NTSC 72% (CIE1931) 視野角178°(水平)/178°(垂直) 色(本体)ブラック 画面サイズ21.5インチ 調整方式チルト角調整 画素ピッチ(H×V)(mm)0.2480×0.2480 アスペクト比16:9(水平:垂直) パネル駆動方式IPS リフレッシュレート(Hz)75 輝度(cd/m2)250 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
47875487 22MN430M-BAJP-SB
オープン
20,980
23,078 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする