曜日別特売

分析用電子天びん

分析用電子天びん - VIBRA(新光電子)分析用電子天びん - VIBRA(新光電子)

新開発の音叉式力センサ搭載、安心の5年保証です。使い勝手と耐薬品性に優れた風防を標準装備しています。微量計量時に最適な応答性・安定性を発揮します。誤操作を防ぐ、パスワード設定機能を搭載しています。

用途研究・品質管理分野の精密計量種類電子天びん最小表示(mg)0.1表示形式デジタル計量皿形状ひょう量単位g、mg内容量1台
全9種類を絞り込む
ひょう量(g)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
ひょう量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47879784HTG84R80
152,000
149,800
164,780(税込)
当日出荷
51451358HTG84R(出荷時校正証明書・トレサビリティ体系図付き)80
167,000
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
51451367HTG84R(出荷時JCSS校正証明書付き)80
187,000
179,800
197,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
47879800HTG124R120
172,000
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
51451376HTG124R(出荷時校正証明書・トレサビリティ体系図付き)120
187,000
179,800
197,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
47879809HTG224R220
182,000
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
51451385HTG224R(出荷時校正証明書・トレサビリティ体系図付き)220
197,000
189,800
208,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
51451394HTG124R(出荷時JCSS校正証明書付き)120
207,000
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
51451410HTG224R(出荷時JCSS校正証明書付き)220
217,000
209,800
230,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする