5W×1灯スライド型LED充電式センサーライト
スライド式で自由な配光。繰り返し使える充電式センサーライト
用途
ライト部がスライド式で照射方向が真下や真横に自由に調節できます。充電式で繰り返し使えて経済的。煩わしい配線も一切不要です。
着脱式バッテリーなのでバッテリーだけが取り外しできます。ライトを取り外す必要はありません。USBで充電ができます。
100%の明るさのパワーモードと50%の明るさのエコモードが選択切替できます。ライトが点滅するフラッシュ発光モードも搭載しています。パワーモードは400ルーメンの明るさで90日間点灯、エコモードは200ルーメンの明るさで135日間点灯します。
1日10回点灯、満充電時での目安です。〈br〉柱、ポール、鉄面、サッシ、フェンスなど別売パーツを使うことであらゆる場所へ設置が可能です。
1灯式。
質量(g)305
全光束(Lm)400
保護等級IP44
電球5W×1 高輝度白色 LED
バッテリーリチウムイオン電池 3.6V 2400mAh
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)136×190×131
センサー感知方式赤外線
センサー探知範囲最大140°最遠8m (取り付け高さ2.5m)
点灯方式昼:周囲が明るくても暗くても点灯、夜:周囲が暗い時のみ点灯、OFF電源オフ
電池寿命明るさ 100%点灯時 約90日・明るさ 50%点灯時 約 135日※1日10回点灯
検知方式焦電型赤外線センサー
設置場所屋内・屋外用
灯数1
時間設定点灯:10秒 100% /50% / フラッシュ
電球の種類LED
内容量1個
着脱式バッテリーなのでバッテリーだけが取り外しできます。ライトを取り外す必要はありません。USBで充電ができます。
100%の明るさのパワーモードと50%の明るさのエコモードが選択切替できます。ライトが点滅するフラッシュ発光モードも搭載しています。パワーモードは400ルーメンの明るさで90日間点灯、エコモードは200ルーメンの明るさで135日間点灯します。
1日10回点灯、満充電時での目安です。〈br〉柱、ポール、鉄面、サッシ、フェンスなど別売パーツを使うことであらゆる場所へ設置が可能です。
1灯式。
取扱説明書:
(3.23MB)
センサーライト の新着商品


