5W×3灯スライド型LED充電式センサーライト
スライド式で自由な配光。繰り返し使える充電式センサーライト
用途
ライト部がスライド式で照射方向が自由に調節できます。真下を照らしたり、 ライトを片側に寄せて照らすことも自由自在。充電式で繰り返し使えて経済的。煩わしい配線も一切不要です。
着脱式バッテリーなのでバッテリーだけが取り外しできます。ライトを取り外す必要はありません。USBで充電ができます。
100%の明るさのパワーモードと50%の明るさのエコモードが選択切替できます。ライトが点滅するフラッシュ発光モードも搭載しています。パワーモードは1200ルーメンの明るさで75日間点灯、エコモードは600ルーメンの明るさで120日間点灯します。
1日10回点灯、満充電時での目安です。〈br〉柱、ポール、鉄面、サッシ、フェンスなど別売パーツを使うことであらゆる場所へ設置が可能です。
3灯式。
質量(g)500
全光束(Lm)1200
保護等級IP44
電球5W×3 高輝度白色 LED
バッテリーリチウムイオン電池 3.6V 5400mAh
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)171×190×131
センサー感知方式赤外線
センサー探知範囲最大140°最遠8m (取り付け高さ2.5m)
点灯方式昼:周囲が明るくても暗くても点灯、夜:周囲が暗い時のみ点灯、OFF電源オフ
電池寿命明るさ 100%点灯時 約75日・明るさ 50%点灯時 約 120日※1日10回点灯
検知方式焦電型赤外線センサー
設置場所屋内・屋外用
灯数3
時間設定点灯:10秒 100% /50% / フラッシュ
電球の種類LED
内容量1個
着脱式バッテリーなのでバッテリーだけが取り外しできます。ライトを取り外す必要はありません。USBで充電ができます。
100%の明るさのパワーモードと50%の明るさのエコモードが選択切替できます。ライトが点滅するフラッシュ発光モードも搭載しています。パワーモードは1200ルーメンの明るさで75日間点灯、エコモードは600ルーメンの明るさで120日間点灯します。
1日10回点灯、満充電時での目安です。〈br〉柱、ポール、鉄面、サッシ、フェンスなど別売パーツを使うことであらゆる場所へ設置が可能です。
3灯式。
取扱説明書:
(3.23MB)
センサーライト の新着商品


