7.5W×3灯スライド型LEDソーラーセンサーライト
スライド式で自由な配光。太陽光+USB充電ができるソーラータイプのセンサーライト
用途
ライト部がスライド式で照射方向が自由に調節できます。真下を照らしたり、ライトを片側に寄せて照らすことも自由自在。日照不足でソーラー発電が不足したときはUSBから充電できます。安定した点灯を維持できるソーラー式センサーライトです。
バッテリー残量が20%を切るとライトの明るさを自動で下げることで充電不足による不点灯を防止する自動省エネモード搭載。
100%の明るさのパワーモードと50%の明るさのエコモードが選択切替できます。ライトが点滅するフラッシュ発光モードも搭載しています。パワーモードは1800ルーメンの明るさで340回点灯、エコモードは900ルーメンの明るさで680回点灯します。
満充電時での目安です。〈br〉柱、ポール、鉄面、サッシ、フェンスなど別売パーツを使うことであらゆる場所へ設置が可能です。
3灯式。
質量(g)390
全光束(Lm)1800
保護等級IP44
電球7.5W×3 高輝度白色 LED
バッテリーリチウムイオン電池 3.6V 3600mAh (充電池交換不可)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)171×170×128
センサー感知方式赤外線
センサー探知範囲最大140°最遠8m (取り付け高さ2.5m)
点灯方式昼:周囲が明るくても暗くても点灯、夜:周囲が暗い時のみ点灯、OFF電源オフ
検知方式焦電型赤外線センサー
設置場所屋内・屋外用
1日平均点灯回数明るさ 100%点灯時…春夏秋 平均約50回・冬平均約35回 満充電時約340回 /明るさ 50%点灯時…春夏秋 平均約100回 冬平均約70回 満充電時約680回
灯数3
時間設定点灯:10秒 100% /50% /フラッシュ
電球の種類LED
内容量1個
バッテリー残量が20%を切るとライトの明るさを自動で下げることで充電不足による不点灯を防止する自動省エネモード搭載。
100%の明るさのパワーモードと50%の明るさのエコモードが選択切替できます。ライトが点滅するフラッシュ発光モードも搭載しています。パワーモードは1800ルーメンの明るさで340回点灯、エコモードは900ルーメンの明るさで680回点灯します。
満充電時での目安です。〈br〉柱、ポール、鉄面、サッシ、フェンスなど別売パーツを使うことであらゆる場所へ設置が可能です。
3灯式。
取扱説明書:
(3.37MB)