曜日別特売

ステップオフセットブラケット

ステップオフセットブラケット - DAYTONA(デイトナ)ステップオフセットブラケット - DAYTONA(デイトナ)ステップオフセットブラケット - DAYTONA(デイトナ)ステップオフセットブラケット - DAYTONA(デイトナ)ステップオフセットブラケット - DAYTONA(デイトナ)ステップオフセットブラケット - DAYTONA(デイトナ)

停車時、足にぶつかるノーマルステップを前方へオフセットすることで快適な足着きを実現。
足に当たるステップ位置を35mmフロントへオフセット。CL250ステップ問題を解消します。
ひざの曲がりも緩くなることでライディングが快適になります。
純正のステップとシフトレバーを使うため、純正の操作性そのままにオフセットしています。
【適合車種】CL250(23)
CL500は装着不可。
・約35mmフロント、約3.5mmダウン
・スチール製ブラック塗装
・マスターシリンダータンクステーにDAYTONAロゴ入り

用途
適合車種:CL250(23)
CL500は装着不可
ステップ位置をずらして、停車時の足とステップの接触を回避
ひざの曲がりが緩くなりライディングが快適に
ステップとシフトの位置関係を変えず、純正の操作感はそのまま
ステップ位置 / 約35mmフロント、約3.5mmダウン
適合車種CL250(23)※CL500は装着不可内容量1個
注意
※ 車体の個体差によりブレーキスイッチハーネスの取り回し変更、ブレーキホースバンジョー部分の取付角度変更が必要な場合があります。
※ 左右で装着条件が異なるため、使用上、影響がない範囲で左右のステップ位置をずらしています。
※ CL500はエンジン幅があるため装着不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4787509441863
12,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする