ハイビジミラー(TM) Z2 モンスターミラー用補修部品 オフセットバー(1本入り)

ハイビジミラー(TM) Z2 モンスターミラー用補修部品 オフセットバー(1本入り) DAYTONA(デイトナ)

ハイビジミラー Z2モンスターミラー(品番:37361)用の補修品
・ミラーステー:ロー / M10正ネジ / 旧基準 / クローム
・左右共通:片側1本入り

用途
ハイビジミラー Z2モンスターミラー(品番:37361)用の補修品
ミラーステー ロー / M10正ネジ / 旧基準 / クローム
左右共通 / 1本入り
仕様旧基準 タイプLOW 適合品番37361 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
47874988 42284
1,700
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする