曜日別特売

ダイニングチェアー ミケットキャスター脚(配送・設置サービス付き)

ダイニングチェアー ミケットキャスター脚(配送・設置サービス付き) - コクヨダイニングチェアー ミケットキャスター脚(配送・設置サービス付き) - コクヨダイニングチェアー ミケットキャスター脚(配送・設置サービス付き) - コクヨダイニングチェアー ミケットキャスター脚(配送・設置サービス付き) - コクヨダイニングチェアー ミケットキャスター脚(配送・設置サービス付き) - コクヨダイニングチェアー ミケットキャスター脚(配送・設置サービス付き) - コクヨダイニングチェアー ミケットキャスター脚(配送・設置サービス付き) - コクヨダイニングチェアー ミケットキャスター脚(配送・設置サービス付き) - コクヨ

手荷物に配慮した背の形状。小さな手荷物が背の端から滑りにくいよう、緩やかなカーブを描いています。フルラウンドシート。どの方向からでも腰掛けやすい、丸みを帯びた座面形状です。

耐荷重(kg)80サービス分類組立・設置・取付内容量1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。納品場所・納品日の変更や、納品日当日にご不在などのお客様都合によりお受け取りできない場合、再配達扱いとなりは「再配達料」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。また再配達でもお受け取り頂けない場合はキャンセル扱いとなり「キャンセル料金」をご請求させて頂きます。
※必ず商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
※現在、コクヨ家具製品の納品前日のご連絡は行なっておりません。
※ご案内させていただく出荷予定日=納品日となりますので、出荷予定日には荷受のご用意をお願い致します。
※置き配送不可となりますので、お客様がご不在の際は再配達対応とさせていただきます。
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全高(mm)
座面高さ(mm)
座面寸法(幅×奥行)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体47876957K03-M24-VZE6X3背・座:(レザー)ブラック、脚:メッキ810460435×4105.1
66,200
48,980
53,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体47876966K03-M24-VZENX3背・座:(レザー)ブライトグレー、脚:メッキ810460435×4105.1
66,200
48,980
53,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体47877867K03-W24-VZE6X3背・座:(レザー)ブラック、脚:ホワイト810460435×4105.1
64,900
46,980
51,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体47877876K03-W24-VZENX3背・座:(レザー)ブライトグレー、脚:ホワイト810460435×4105.1
64,900
46,980
51,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体47877885K03-B24-VZE6X3背・座:(レザー)ブラック、脚:ブラック810460435×4105.1
64,900
46,980
51,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体47877894K03-B24-VZENX3背・座:(レザー)ブライトグレー、脚:ブラック810460435×4105.1
64,900
46,980
51,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体47878348K03-M21-MY3X3背・座:(合板シート)ティンバーミディアム、脚:メッキ795435420×4105.3
47,800
34,980
38,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体47878445K03-B21-MY3X3背・座:(合板シート)ティンバーミディアム、脚:ブラック795435420×4105.3
46,500
33,980
37,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体47878454K03-W21-MY3X3背・座:(合板シート)ティンバーミディアム、脚:ホワイト795435420×4105.3
46,500
33,980
37,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体47878488K03-M20-38X4背・座:(PPシート)ホワイトターコイズ、脚:メッキ800440420×4104.7
45,500
32,980
36,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体47878497K03-M20-AGX4背・座:(PPシート)パーシアンレッド、脚:メッキ800440420×4104.7
45,500
32,980
36,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体47878506K03-M20-E2X4背・座:(PPシート)ライトグレー、脚:メッキ800440420×4104.7
45,500
32,980
36,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体47878567K03-B20-38X4背・座:(PPシート)ホワイトターコイズ、脚:ブラック800440420×4104.7
44,300
29,980
32,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体47878576K03-B20-AGX4背・座:(PPシート)パーシアンレッド、脚:ブラック800440420×4104.7
44,300
29,980
32,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体47878585K03-B20-E2X4背・座:(PPシート)ライトグレー、脚:ブラック800440420×4104.7
44,300
29,980
32,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体47878610K03-W20-38X4背・座:(PPシート)ホワイトターコイズ、脚:ホワイト800440420×4104.7
44,300
29,980
32,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体47878619K03-W20-AGX4背・座:(PPシート)パーシアンレッド、脚:ホワイト800440420×4104.7
44,300
29,980
32,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体47878628K03-W20-E2X4背・座:(PPシート)ライトグレー、脚:ホワイト800440420×4104.7
44,300
29,980
32,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体47878865K03-M23-MY3VZE63背・座:(合板シート)ティンバーミディアム、座パッド:(レザー)ブラック、脚:メッキ795465412×4105.9
57,600
39,980
43,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体47878874K03-M23-MY3VZEN3背・座:(合板シート)ティンバーミディアム、座パッド:(レザー)ブライトグレー、脚:メッキ795465412×4105.9
57,600
39,980
43,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体47878890K03-B23-MY3VZE63背・座:(合板シート)ティンバーミディアム、座パッド:(レザー)ブラック、脚:ブラック795465412×4105.9
56,400
39,980
43,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体47878899K03-B23-MY3VZEN3背・座:(合板シート)ティンバーミディアム、座パッド:(レザー)ブライトグレー、脚:ブラック795465412×4105.9
56,400
39,980
43,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体47878908K03-W23-MY3VZE63背・座:(合板シート)ティンバーミディアム、座パッド:(レザー)ブラック、脚:ホワイト795465412×4105.9
56,400
39,980
43,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体47878917K03-W23-MY3VZEN3背・座:(合板シート)ティンバーミディアム、座パッド:(レザー)ブライトグレー、脚:ホワイト795465412×4105.9
56,400
39,980
43,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体47879224K03-M22-38VZE64背・座:(PPシート)ホワイトターコイズ、座パッド:(レザー)ブラック、脚:メッキ800470412×4105.3
55,400
38,980
42,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体47879240K03-M22-38VZEN4背・座:(PPシート)ホワイトターコイズ、座パッド:(レザー)ブライトグレー、脚:メッキ800470412×4105.3
55,400
38,980
42,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体47879249K03-M22-AGVZE64背・座:(PPシート)パーシアンレッド、座パッド:(レザー)ブラック、脚:メッキ800470412×4105.3
55,400
38,980
42,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体47879258K03-M22-AGVZEN4背・座:(PPシート)パーシアンレッド、座パッド:(レザー)ブライトグレー、脚:メッキ800470412×4105.3
55,400
38,980
42,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体47879267K03-M22-E2VZE64背・座:(PPシート)ライトグレー、座パッド:(レザー)ブラック、脚:メッキ800470412×4105.3
55,400
38,980
42,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体47879276K03-M22-E2VZEN4背・座:(PPシート)ライトグレー、座パッド:(レザー)ブライトグレー、脚:メッキ800470412×4105.3
55,400
38,980
42,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体47879310K03-B22-38VZE64背・座:(PPシート)ホワイトターコイズ、座パッド:(レザー)ブラック、脚:ブラック800470412×4105.3
54,200
38,980
42,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体47879319K03-B22-38VZEN4背・座:(PPシート)ホワイトターコイズ、座パッド:(レザー)ブライトグレー、脚:ブラック800470412×4105.3
54,200
38,980
42,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体47879328K03-B22-AGVZE64背・座:(PPシート)パーシアンレッド、座パッド:(レザー)ブラック、脚:ブラック800470412×4105.3
54,200
38,980
42,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体47879337K03-B22-AGVZEN4背・座:(PPシート)パーシアンレッド、座パッド:(レザー)ブライトグレー、脚:ブラック800470412×4105.3
54,200
38,980
42,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体47879346K03-B22-E2VZE64背・座:(PPシート)ライトグレー、座パッド:(レザー)ブラック、脚:ブラック800470412×4105.3
54,200
38,980
42,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体47879355K03-B22-E2VZEN4背・座:(PPシート)ライトグレー、座パッド:(レザー)ブライトグレー、脚:ブラック800470412×4105.3
54,200
38,980
42,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体47879389K03-W22-38VZE64背・座:(PPシート)ホワイトターコイズ、座パッド:(レザー)ブラック、脚:ホワイト800470412×4105.3
54,200
38,980
42,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体47879398K03-W22-38VZEN4背・座:(PPシート)ホワイトターコイズ、座パッド:(レザー)ブライトグレー、脚:ホワイト800470412×4105.3
54,200
38,980
42,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体47879407K03-W22-AGVZE64背・座:(PPシート)パーシアンレッド、座パッド:(レザー)ブラック、脚:ホワイト800470412×4105.3
54,200
38,980
42,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体47879416K03-W22-AGVZEN4背・座:(PPシート)パーシアンレッド、座パッド:(レザー)ブライトグレー、脚:ホワイト800470412×4105.3
54,200
38,980
42,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体47879425K03-W22-E2VZE64背・座:(PPシート)ライトグレー、座パッド:(レザー)ブラック、脚:ホワイト800470412×4105.3
54,200
38,980
42,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体47879434K03-W22-E2VZEN4背・座:(PPシート)ライトグレー、座パッド:(レザー)ブライトグレー、脚:ホワイト800470412×4105.3
54,200
38,980
42,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする