USB充電器 Type-C PD 65W PPS対応 Type C×2 USB A×1 折りたたみプラグ
スマートフォンからノートパソコンまで幅広い機器を3台同時に充電OK!USB Power Delivery対応の高出力65W USB AC充電器です。デバイスごとの充電器をこれひとつにまとめればデスク周りもすっきり。複数の充電器を持ち運ぶ必要もなくなり、テレワークや出張など外出時の使用にもぴったりです。USB Type-C(TM)ポートを2つ、USB-Aポートを1つ搭載しています。
用途
スマートフォンもノートパソコンもこれ1台で充電できる、高出力のUSB AC充電器です。3つのポートを使って同時充電も可能。もうデバイスごとに専用の充電器を持ち運ぶ必要はありません。
ノートパソコンの充電が可能な、USB Power Delivery対応製品です。ノートパソコン購入時についてくる付属のACアダプターに代えて使用できるので、2台目としてもおすすめです。出社と在宅勤務を組み合わせたハイブリッドワークの際も、2台あればオフィスと自宅にそれぞれ置きっぱなしにでき、充電器の持ち運びから解放されます。
ノートパソコン付属のACアダプターと形状が違っていてもUSB Type-C(TM)ポートから充電できます。ただし、USB Type-CポートからのUSB Power Delivery規格での充電に対応した機器のみ充電可能です。
USB Power Delivery規格65Wまでで充電できる機器に限ります。
ノートパソコン付属のACアダプターと違い必要な長さのケーブルを選んで使えるから、長すぎるケーブルでごちゃつきがちなデスク周りもこれですっきり。スペースを広々使えます。
3ポート利用時でも合計最大60Wの高出力。最大45W&7.5W&7.5Wの出力で、幅広い機器を3台同時に充電できます。
複数ポートを備えているため、使用する差込口(コンセント)が足りない場所でも困りません。ビジネスでの外出や出張、リモートワーク、旅行などの宿泊先、混雑しているカフェやコワーキングスペースでも便利な1台です。
GaN(窒化ガリウム)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現。プラグ部分も折り畳むことができるため、バッグの中でもスペースを取らず、持ち歩きにも便利です。
USB Power Delivery規格、PPS規格に対応しています。iPhoneを約30分で50%まで充電できるから、外出先でスピード充電が可能です。
USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.2V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Delivery のオプション規格です。
本製品のUSB Power Delivery最大出力は65Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は52Wです。
機器に応じて電圧、電流が変化します。iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、MacBookや高性能なWindowsノートパソコンまで幅広く充電できます。
本製品は、USB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施しています。高い安全性が保たれており、USB Power Delivery対応機器でご使用いただけます。
耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。
本製品にケーブルは同梱しておりません。別途USBケーブル等をご用意ください。
65Wでの充電を行う場合は、100W以上の充電に対応したUSBケーブルをご用意ください。
USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
複数ポート使用時は1ポートあたりの出力が低下するため、ご使用の機器によっては充電できない場合があります。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
色ブラック
質量(g)約150
規格◇PSE 特定電気用品
使用温度(℃)0~25
定格入力電圧(V)100~240(50/60Hz)
定格出力電流(A)単独接続時:USB Type-C1(TM)/USB Type-C2ポート:5V/9V/15V時3・20V時3.25、PPS出力3.3~16V時3.25、QC出力5V時3・9V時2・12V時1.5、USB-A1ポート:5V時3・9V時2・12V時1.5、2ポート同時接続時(1):USB Type-C1+USB Type-C2ポート:USB Type-C1ポート:5V/9V/15V時3・20V時2.25、PPS出力3.3~16V時3、QC出力5V時3・9V時2・12V時1.5、USB Type-C2ポート:5V時3・9V時2.22、QC出力5V時3・9V時2・12V時1.5、2ポート同時接続時(2):USB Type-C1+USB-A1ポート:USB Type-C1ポート:5V/9V/15V時3・20V時2.25、PPS出力3.3~16V時3、QC出力5V時3・9V時2・12V時1.5、USB-A1ポート:5V時3・9V時2・12V時1.5、USB Type-C2+USB-A1ポート:USB Type-C2/USB-A1ポート:5V時1.5、3ポート同時接続時:USB Type-C1ポート:5V/9V/15V時3・20V時2.25、PPS出力3.3~16V時3、QC出力5V時3・9V時2・12V時1.5、USB Type-C2ポート:5V時1.5、USB-A1ポート:5V時1.5
対応機種各USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery (65W)及びオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)、またはUSB-Aポートから18Wの規格内で充電が可能な機器。2ポート以上同時接続時、合計最大65Wまでの出力で充電、給電可能な機器とその組み合わせ。
幅W×厚さ×高さH(mm)外形寸法:約66×約30×約39
定格入力電流(A)2
コンセント仕様90度スイング構造
保証期間1年間
定格出力電圧(V)単独接続時:USB Type-C1(TM)ポート/USB Type-C2ポート:5/9/15/20、PPS出力3.3~16、QC出力5/9/12、USB-A1ポート:5/9/12、2ポート同時接続時(1):USB Type-C1+USB Type-C2ポート:USB Type-C1ポート:5/9/15/20、PPS出力3.3~16、QC出力5/9/12、USB Type-C2ポート:5/9、QC出力5/9/12、2ポート同時接続時(2):USB Type-C1+USB-A1ポート:USB Type-C1ポート:5/9/15/20、PPS出力3.3~16、QC出力5/9/12、USB-A1ポート:5/9/12、USB Type-C2+USB-A1ポート:USB Type-C2ポート:5、USB-A1ポート:5、3ポート同時接続時:USB Type-C1ポート:5/9/15/20、PPS出力3.3~16、QC出力5/9/12、USB Type-C2ポート:5、USB-A1ポート:5
適合地域日本、米国
USBポート数USB Type-C(TM)ポート×2、USB-Aポート×1
内容量1個
ノートパソコンの充電が可能な、USB Power Delivery対応製品です。ノートパソコン購入時についてくる付属のACアダプターに代えて使用できるので、2台目としてもおすすめです。出社と在宅勤務を組み合わせたハイブリッドワークの際も、2台あればオフィスと自宅にそれぞれ置きっぱなしにでき、充電器の持ち運びから解放されます。
ノートパソコン付属のACアダプターと形状が違っていてもUSB Type-C(TM)ポートから充電できます。ただし、USB Type-CポートからのUSB Power Delivery規格での充電に対応した機器のみ充電可能です。
USB Power Delivery規格65Wまでで充電できる機器に限ります。
ノートパソコン付属のACアダプターと違い必要な長さのケーブルを選んで使えるから、長すぎるケーブルでごちゃつきがちなデスク周りもこれですっきり。スペースを広々使えます。
3ポート利用時でも合計最大60Wの高出力。最大45W&7.5W&7.5Wの出力で、幅広い機器を3台同時に充電できます。
複数ポートを備えているため、使用する差込口(コンセント)が足りない場所でも困りません。ビジネスでの外出や出張、リモートワーク、旅行などの宿泊先、混雑しているカフェやコワーキングスペースでも便利な1台です。
GaN(窒化ガリウム)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現。プラグ部分も折り畳むことができるため、バッグの中でもスペースを取らず、持ち歩きにも便利です。
USB Power Delivery規格、PPS規格に対応しています。iPhoneを約30分で50%まで充電できるから、外出先でスピード充電が可能です。
USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.2V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Delivery のオプション規格です。
本製品のUSB Power Delivery最大出力は65Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は52Wです。
機器に応じて電圧、電流が変化します。iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、MacBookや高性能なWindowsノートパソコンまで幅広く充電できます。
本製品は、USB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施しています。高い安全性が保たれており、USB Power Delivery対応機器でご使用いただけます。
耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。
本製品にケーブルは同梱しておりません。別途USBケーブル等をご用意ください。
65Wでの充電を行う場合は、100W以上の充電に対応したUSBケーブルをご用意ください。
USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
複数ポート使用時は1ポートあたりの出力が低下するため、ご使用の機器によっては充電できない場合があります。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
商品説明動画
最大65W小型3ポート充電器