曜日別特売

ドッキングステーション ハブ 6-in-1 PD 55W出力 Type-C×1 USB-A×1 HDMI×1 4極ミニ×1

ドッキングステーション ハブ 6-in-1 PD 55W出力 Type-C×1 USB-A×1 HDMI×1 4極ミニ×1 - エレコムドッキングステーション ハブ 6-in-1 PD 55W出力 Type-C×1 USB-A×1 HDMI×1 4極ミニ×1 - エレコムドッキングステーション ハブ 6-in-1 PD 55W出力 Type-C×1 USB-A×1 HDMI×1 4極ミニ×1 - エレコムドッキングステーション ハブ 6-in-1 PD 55W出力 Type-C×1 USB-A×1 HDMI×1 4極ミニ×1 - エレコムドッキングステーション ハブ 6-in-1 PD 55W出力 Type-C×1 USB-A×1 HDMI×1 4極ミニ×1 - エレコム

USB Type-C(TM)ポートを2ポート使用するタイプのApple Macbookシリーズ専用のドッキングステーションです。ケーブルがないケーブルレス設計ですので、持ち運びに便利です。

用途
Apple MacbookシリーズのUSB Type-C(TM)ポートを2ポート使用して接続し、USB機器やHDMIディスプレイを接続できるドッキングステーションです。
本製品はApple Macbookシリーズ専用のドッキングステーションです。Macbookシリーズ以外の機種ではお使いいただけません。
対応機種は詳細をご確認ください。
DisplayPort(TM)(6K/60Hz)、Thunderbolt 3(40Gbps)USB4(40Gbps)、USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))、USB Power Delivery(最大出力100W)に対応したUSB Type-C(TM)の多機能ポートを1ポート搭載しています。
多機能ポートはELECOMロゴを上にしたときに左端に位置するUSB Type-C(TM)ポートです。
多機能ポートの仕様はお使いのMacbookのUSB-C(TM)ポートの仕様に準じます。
多機能ポートにUSB Type-C(TM)電源アダプターを接続することで、本製品を経由しApple Macbookシリーズを充電することができます。
100Wで給電が必要な場合は、100W出力の充電器をご用意ください。
本多機能ポートから映像を出力することも可能ですが、その場合はUSB Power Deliveryによる充電は行えません。
USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応したUSB Type-C(TM)を1ポート搭載しています。
データ通信専用、映像出力には対応していません。
USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応したUSB-Aポートを2ポート搭載しています。
パソコンから外部モニターへ映像出力ができるHDMIポートを搭載しています。
本製品で映像出力を行う際は、機器がDisplayPort Alt mode対応していることを確認してください。
HDMIポートと多機能ポートを使用し、同時に2つの外部モニターに映像出力が可能です。
この場合はUSB Power Deliveryによる充電は行えません。
M1チップ搭載のMacBook Air/Pro(2020年モデル)の場合は、1つの外部モニターのみサポートします。
SDXC/SDHCに対応した、SDカードスロットとmicroSDカードスロットを搭載しています。
放熱性と耐ノイズ性に優れ、高級感のあるアルミ筺体を使用しています。
ケーブルがないケーブルレス設計ですので、持ち運びに便利です。
Macbook(シルバーモデル)に親和性の高い本体色になっています。
本製品はケースを装着した状態のMacBookシリーズではご使用いただけません。
2020年以降のMagSafe 3ポートを搭載したMacbookでお使いいただく場合、MagSafe 3ポートによる充電が行えません。
USB Type-C(TM)コネクターからの充電に対応しない本体の場合、本製品のUSB Type-Cコネクター経由での本体充電はできません。充電を行う際は、機器がUSB Power Deliveryに対応していることを確認してください。
本製品はOS起動前のシステム画面やBIOS画面では動作しません。
本製品はパソコン本体のUSB Type-C(TM)ポートに直接接続してください。USBハブや増設ボードのUSB Type-C(TM)ポートに接続した場合、本製品をご利用いただけません。
USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
適合機種1:Apple MacBook Pro 13インチ (2016年/2017年/2018年/2019年/2020年モデル)、2:Apple MacBook Pro 15インチ (2016年/2017年/2018年/2019年モデル)、3:Apple MacBook Pro 16 インチ(2019年モデル)、4:Apple MacBook Air (2018年/2019年/2020年モデル)シルバー備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。対応OSmacOS Ventura 13/macOS Monterey 12外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約124×28×10 ※突起部分含まず動作環境温度5~40℃、湿度30~80% ※結露なきこと保証期間1年間電源供給方式バスパワーUSBポート数【ダウンストリーム】1:USB Type-C(TM)ポート<DisplayPort(TM)(6K>×1、【USBポート(ダウンストリーム)】1:※MacBook側のUSB-C(TM)ポートの仕様に準じます、【ダウンストリーム】2:USB Type-C(TM)ポート<USB>×1 ※データ通信専用・映像出力には対応していません、【ダウンストリーム】3:USB-Aポート<USB>×2コネクタ仕様【アップストリーム】USB Type-C(TM)プラグ<USB>、USB Power Delivery対応(最大入力100W/最大出力100W)、DisplayPort(TM) Alt modeポート【映像出力/ダウンストリーム】HDMIポート×1<対応解像度:最大4K/60Hz>カードリーダー【ダウンストリーム】1:SDメモリーカード・対応メディア:SD(HighSpeed/ProHighSpeed/Class2/4/6/10)・SDHC(Class2/4/6/10/UHS-I)・SDXC(Class10/UHS-I)、【ダウンストリーム】2:microSDメモリーカード・対応メディア:microSD・microSDHC(Class2/4/6/10/UHS-I)・microSDXC(Class10/UHS-I)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47876756DST-C24SV/EC
7,570
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする