曜日別特売

ドッキングステーション TypeCハブ 4-in-1 PD 55W出力 USB-C×1 USB-A×1 HDMI×1 4極ミニ×1

ドッキングステーション TypeCハブ 4-in-1 PD 55W出力 USB-C×1 USB-A×1 HDMI×1 4極ミニ×1 - エレコムドッキングステーション TypeCハブ 4-in-1 PD 55W出力 USB-C×1 USB-A×1 HDMI×1 4極ミニ×1 - エレコムドッキングステーション TypeCハブ 4-in-1 PD 55W出力 USB-C×1 USB-A×1 HDMI×1 4極ミニ×1 - エレコムドッキングステーション TypeCハブ 4-in-1 PD 55W出力 USB-C×1 USB-A×1 HDMI×1 4極ミニ×1 - エレコムドッキングステーション TypeCハブ 4-in-1 PD 55W出力 USB-C×1 USB-A×1 HDMI×1 4極ミニ×1 - エレコムドッキングステーション TypeCハブ 4-in-1 PD 55W出力 USB-C×1 USB-A×1 HDMI×1 4極ミニ×1 - エレコムドッキングステーション TypeCハブ 4-in-1 PD 55W出力 USB-C×1 USB-A×1 HDMI×1 4極ミニ×1 - エレコムドッキングステーション TypeCハブ 4-in-1 PD 55W出力 USB-C×1 USB-A×1 HDMI×1 4極ミニ×1 - エレコム

パソコンやタブレットPCのUSB Type-C(TM)ポートに直接接続するタイプのドッキングステーションです。ケーブルがないケーブルレス設計ですので、持ち運びに便利です。

用途
パソコンやタブレットPCのUSB Type-C(TM)ポートに直接接続し、USB機器やHDMIディスプレイを接続できるドッキングステーションです。
USB Power Deliveryに対応したUSB Type-C(TM)を1ポート搭載しています。
USB Type-C(TM)コネクターを経由して最大60W(
)の電力をデバイス/パソコン本体に供給するUSB Power Deliveryに対応しています。
USB Type-C(TM)電源アダプターを接続することで、本製品を経由し、パソコン本体を充電することができます。
製品本体にて5Wを消費しますので、実際の出力は最大55Wとなります。
55Wで給電が必要な場合は、60W出力の充電器をご用意ください。
USB2.0に対応したUSB-Aポートを1ポート搭載しています。
パソコンから外部モニターへ映像出力ができるHDMIポートを搭載しています。
本製品で映像出力を行う際は、機器がDisplayPort(TM) Alt mode対応していることを確認してください。
スマートフォンなどに搭載されているイヤホン/マイク兼用の3.5Φ4極ステレオミニジャックを搭載しています。
USB Type-C(TM)コネクターは、表と裏がなく、向きを気にせず差し込み可能です。
USB Type-C(TM)コネクターを標準搭載するパソコンでのみ使用可能です。
放熱性と耐ノイズ性に優れ、高級感のあるアルミ筺体を使用しています。
USB Type-Cポートに直接接続できるのでタブレットPCなどにおすすめです。
ケーブルがないケーブルレス設計ですので、持ち運びに便利です。
厚みの薄い(6mm未満)のタブレットPCに接続する際に、本体への負担を軽減するサポート用アタッチメントが付属しています。
本体に厚みのあるタブレットPCや、ケースを装着してお使いの場合は、サポート用アタッチメントを外してご使用ください。
サポート用アタッチメントはケースを装着した状態ではご使用いただけません。
USB Type-C(TM)コネクターからの充電に対応しない本体の場合、本製品のUSB Type-Cコネクター経由での本体充電はできません。充電を行う際は、機器がUSB Power Deliveryに対応していることを確認してください。
本製品はOS起動前のシステム画面やBIOS画面では動作しません。
本製品はパソコン本体のUSB Type-C(TM)ポートに直接接続してください。USBハブや増設ボードのUSB Type-C(TM)ポートに接続した場合、本製品をご利用いただけません。
USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品サポート用アタッチメントシルバー備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。対応OSWindows 11/Windows 10外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約80×25×10 ※突起部分含まず動作環境温度5~40℃、湿度30~80% ※結露なきこと保証期間1年間電源供給方式バスパワーUSBポート数【ダウンストリーム】1:USB Type-C(TM)ポート×1<最大出力55W> ※充電専用USB Power Deliveryポート、【ダウンストリーム】2:USB-Aポート<USB2.0・供給電力値:2.5W(5V>×1コネクタ仕様【アップストリーム】USB Type-C(TM)プラグ<USB>、USB Power Delivery対応(最大入力60W/最大出力55W)、DisplayPort(TM) Alt mode (USB2.0接続時は、USB2.0互換で動作(USB2.0時は、映像出力非対応))ポート【映像出力/ダウンストリーム】HDMIポート×1<対応解像度:最大4K/60Hz>、【音声/ダウンストリーム】3.5mm 4極ステレオミニポート(CTIA方式)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47876747DST-C25SV
7,570
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする