自動圧力校正器 FLK-729JP-1M
フルーク(FLUKE)PM9080/101 50Ω同軸BNCケーブル(1.5m)
用途全自動圧力校正器
仕様(24Vループ電力)DC24V、(テスト・リード)TL27、TL222、TL224、T5テスター
付属品【一般】ACアダプター、電源ケーブル、充電式リチウムイオン・バッテリー、USB通信ケーブル、マグネット・ハンガーキット、フック・クリップAC280(赤黒)、テスト・プローブTP220(赤黒)、スタック可能なテスト・リード(赤黒)、わに口クリップ(赤黒)、吊り下げ用ストラップ、本体用ソフトケース、付属品用ソフトケース【ホース・継手類】ステンレス継手(1/8インチNPTメス-1/4インチNPTメス)、ステンレス継手(1/8インチNPTメス-M20メス)、ステンレス継手(1/4インチBSPメス-1/8インチNPTメス)、テスト用ナイロン・ホース(径:0.32cm、長さ:1m)、液漏れテスト用ナイロン・ホース(径:0.32cm、長さ:5.1cm)、本体結露排水用ナイロン・ホース(径:0.32cm、長さ:0.3m)、ナイロン・ホース用コネクター2個(1/8インチNPTオス)
寸法(mm)70×279.4×172.7
先端最大開口9.5
最大電流(A)10
保証期間3年
ポンプ内蔵/自動ポンプ
材質(チップ)ニッケル・メッキ
圧力レンジ(kPa)-82.73~1034.21
ポートNPT1/8メス
基本確度【直流電流】±0.01%/0.001mA
内容量1個