自動圧力校正器 FLK-729JP-200K

自動圧力校正器 FLK-729JP-200K フルーク(FLUKE)

フルーク(FLUKE) EBC290 バッテリーチャージャー

用途全自動圧力校正器 仕様(24Vループ電力)DC24V、(テスト・リード)TL27、TL222、TL224、T5テスター 付属品【一般】ACアダプター、電源ケーブル、充電式リチウムイオン・バッテリー、USB通信ケーブル、マグネット・ハンガーキット、フック・クリップAC280(赤黒)、テスト・プローブTP220(赤黒)、スタック可能なテスト・リード(赤黒)、わに口クリップ(赤黒)、吊り下げ用ストラップ、本体用ソフトケース、付属品用ソフトケース【ホース・継手類】ステンレス継手(1/8インチNPTメス-1/4インチNPTメス)、ステンレス継手(1/8インチNPTメス-M20メス)、ステンレス継手(1/4インチBSPメス-1/8インチNPTメス)、テスト用ナイロン・ホース(径:0.32cm、長さ:1m)、液漏れテスト用ナイロン・ホース(径:0.32cm、長さ:5.1cm)、本体結露排水用ナイロン・ホース(径:0.32cm、長さ:0.3m)、ナイロン・ホース用コネクター2個(1/8インチNPTオス) 寸法(mm)70×279.4×172.7 先端最大開口20 最大電流(A)10 保証期間3年 ポンプ内蔵/自動ポンプ 材質(チップ)ニッケル・メッキ 圧力レンジ(kPa)-82.737~206.843 ポートNPT1/8メス 基本確度【直流電流】±0.01%/0.001mA 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
47902787 FLK-729-JP-200K
1,344,700
1,298,000
1,427,800 (税込)
24日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力・流量測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする