自動圧力校正器 FLK-729JP2M

自動圧力校正器 FLK-729JP2M フルーク(FLUKE)

圧力校正にかかわる作業が驚くほど効率化!手動ポンプや微調整が不要
圧力値を入力するだけで自動的に昇圧、微調整
複数のテストポイントを自動テスト、さらに自動で結果を記録
圧力リークを検知し、自動で微調整を行い一定の圧力で安定
ポンプ清掃機能があり、油や粉じんの侵入も安心

用途全自動圧力校正器 仕様(24Vループ電力)DC24V、(テスト・リード)TL27、TL222、TL224、T5テスター 付属品【一般】ACアダプター、電源ケーブル、充電式リチウムイオン・バッテリー、USB通信ケーブル、マグネット・ハンガーキット、フック・クリップAC280(赤黒)、テスト・プローブTP220(赤黒)、スタック可能なテスト・リード(赤黒)、わに口クリップ(赤黒)、吊り下げ用ストラップ、本体用ソフトケース、付属品用ソフトケース【ホース・継手類】ステンレス継手(1/8インチNPTメス-1/4インチNPTメス)、ステンレス継手(1/8インチNPTメス-M20メス)、ステンレス継手(1/4インチBSPメス-1/8インチNPTメス)、テスト用ナイロン・ホース(径:0.32cm、長さ:1m)、液漏れテスト用ナイロン・ホース(径:0.32cm、長さ:5.1cm)、本体結露排水用ナイロン・ホース(径:0.32cm、長さ:0.3m)、ナイロン・ホース用コネクター2個(1/8インチNPTオス) 寸法(mm)70×279.4×172.7 先端最大開口38 最大電流(A)5 保証期間3年 ポンプ内蔵/自動ポンプ 圧力レンジ(kPa)-82.73~2068.43 ポートNPT1/8メス 基本確度【直流電流】±0.01%/0.001mA 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
47902796 FLK-729-JP-2M
1,339,200
1,298,000
1,427,800 (税込)
24日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力・流量測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする