圧力校正器 FLUKE-717 1000G
外付けポンプ
最大34MPaまでの圧力に対応
水圧、油圧対応 工場内の液圧系統に最適です。また高圧力レンジのモデルでは工作機械や重機の油圧系統のメンテナンスに最適です。
用途圧力校正器
仕様(24Vループ電力)DC24V、(媒体)ドライエア
付属品わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒)
寸法(mm)52×98×201
分解能0.01kPa、【24mA確度】測定・供給共に±0.01%/0.001mA
保証期間3年
ポンプ外付け
確度(圧力)フルスケールの±0.02%
圧力レンジ(kPa)0~6895
ポートNPT1/8メスネジ
内容量1個