圧力校正器 FLUKE-718 100US
圧力校正器
用途圧力校正器
仕様(24Vループ電力)DC24V、トレンド・プロット(波形記憶):最大400kサンプル/秒、400Mサンプル(本体):、15Gサンプル(SD):、トレンド・プロット(メータ):0.5秒プロット、最大400MB
付属品わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒)
寸法(mm)66×94×216
タイプ(トリガー)フリーラン、オントリガ、シングル、ロール
入力(チャンネル)2
機能【自動測定】123B、124Bの機能+電力-Vpwm
入力感度5mV/div~200V/div
電源(AC100V)リチウムイオンバッテリー
入力インピーダンス1MΩ/20pF
保証期間【本体】3年【アクセサリ】1年
ポンプ内蔵/手動ポンプ
内部メモリー内部メモリに20件のデータ・セット、外付けで最大32GBのマイクロSDカードを装着
波形【演算】高調波・電力
モード(バスヘルス)10種類
周波数(MHz)(帯域幅)40
圧力レンジ(kPa)-83~690
ポートNPT1/8メスネジ
内容量1個