圧力校正器 FLUKE-718 1G

圧力校正器  FLUKE-718 1G フルーク(FLUKE)

高分解能モデル
0.1Paのクラス最高分解能 1Gモデルはクラス最高の分解能を持っており、半導体や薬品などの工場、医療機器等での使用に最適です。

用途圧力校正器 仕様(24Vループ電力)DC24V 付属品わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒) 寸法(mm)66×94×216 プラグBNC(メス)ーバナナ・プラグ(オス) 保証期間3年(ポンプは1年) ポンプ内蔵/手動ポンプ 圧力レンジ(kPa)-7~7 ポートNPT1/8メスネジ 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
47903539 FLUKE-718 1G
729,200
729,000
801,900 (税込)
24日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力・流量測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする