フルーク(FLUKE) フルーク(FLUKE)の 測定用品 フルーク(FLUKE)の 圧力・流量測定 フルーク(FLUKE)の 差圧計 圧力校正器 FLUKE-718 30US 圧力校正器 FLUKE-718 30US 注文コード 47903557 圧力校正器 仕様(24Vループ電力)DC24V 付属品わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒) 寸法(mm)66×94×216 保証期間3年(ポンプは1年) ポンプ内蔵/手動ポンプ 圧力レンジ(kPa)-83~207 ポートNPT1/8メスネジ 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 FLUKE-718 30US 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 47903557 FLUKE-718 30US ¥533,400 ¥529,800 ¥529,800 ¥582,780 (税込) 24日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 圧力・流量測定 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 圧力計 (グリセリン入り) エスコ 税込¥13,178~ ¥11,980~ マノスタースイッチ MS61A 山本電機製作所 税込¥26,378~ ¥23,980~ 微差圧計(埋込形/壁掛形) 85Φ 形番:DG85 長野計器 税込¥19,778~ ¥17,980~ グリセリン入圧力計(A/B枠・立形) 60Φ 形番:GV50 長野計器 税込¥7,698~ ¥6,998~ (11) 精密流量計 RK1200 コフロック 税込¥58,278~ ¥52,980~ グリセリン入圧力計(A/B枠・立形) 75Φ 形番:GV51 長野計器 税込¥10,998~ ¥9,998~ (2) 電源アダプタ コフロック 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ 基準流量計 SIBATA(柴田科学) 税込¥59,378~ ¥53,980~ マイクロコイル真空計用ACアダプタ 岡野製作所 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ パージ流量計 RK1600R コフロック 税込¥26,378~ ¥23,980~ 一般産業用デジタル圧力計 形番:GC61 長野計器 税込¥42,878~ ¥38,980~ ジョイント(継手) 形番:FJ10 長野計器 税込¥1,208~ ¥1,098~ (17) デジタル微差圧計 形番:GC62 長野計器 税込¥17,800~ ¥16,182~ (1) SUS316L 隔膜式圧力計(0-1Mp)標準 ヘルール 大阪サニタリー 税込¥116,059~ ¥105,508~ ハンディマノメーター ニデックコンポーネンツ 税込¥50,578 ¥45,980 バスケットへ 精密流量計 RK1200 コフロック 税込¥58,278~ ¥52,980~ 高精度デジタル圧力計 DC24Vタイプ タイプ JCSS校正証明書付 KDM30αシリーズ クローネ 税込¥80,289 ¥72,990 精密ニードルバルブ付流量計 コフロック 税込¥27,478~ ¥24,980~ (3) グリセリン入圧力計(D枠/埋込形) 60Φ 形番:GV55 長野計器 税込¥7,698~ ¥6,998~ (2) 液体用ポータブル超音波流量計 FlowT 税込¥318,780 ¥289,800 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ測定・測量用品測定用品圧力・流量測定差圧計 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「圧力・流量測定」にはこんなカテゴリがあります 圧力計 流量計 差圧計 液面計/レベル計 圧力・流量測定その他関連用品 シェアする マイページ 最近見た商品