圧力校正器 FLUKE-719PRO-150G

圧力校正器 FLUKE-719PRO-150G フルーク(FLUKE)

圧力校正器

用途電動圧力校正器 仕様(24Vループ電力)DC24V 付属品【一般】わに口クリップAC175(赤黒)、テストリードTL75(赤黒)、マグネット・ハンガーキット、ソフトケース【ホース・継手類】ステンレス継手(1/8インチNPTメス-1/4インチNPTメス)、ステンレス継手(1/8インチNPTメス-M20メス)、ステンレス継手(1/4インチBSPメス-1/8インチNPTメス)、テスト用ナイロン・ホース(径:0.32cm、長さ:1m)、ナイロン・ホース用コネクター2個(1/8インチNPTオス)、液体/土ぼこりトラップFLUKE-71X-TRAP 寸法(mm)70×112×242 電圧(V)(最大)300rms 保証期間3年 ポンプ内蔵/電動ポンプ 圧力レンジ(kPa)-80~1034 ポートNPT1/8メスネジ 基本確度【直流電流】±0.015%/0.001mA 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
47903566 FLUKE-719PRO-150G
890,400
889,800
978,780 (税込)
24日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力・流量測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする