スマートフォン用サーマルカメラ MobIR

スマートフォン用サーマルカメラ MobIR GUIDE SENSMART

モブアイアールエアは、スマートフォンに接続すると自動的に専用アプリが起動し、熱画像を表示する赤外線サーモグラフィーカメラです。
Android OSスマートフォン用※(USB Type-C)
いつでもどこでも:全長約5センチ、重さ20グラムのコンパクトサーマルカメラです。持ち運びに便利な保護ケース付き。
DIYカラーパレット:MobIR AirはカラーパレットをカスタマイズできるDIYカラーパレット機能を搭載。熱画像のカラーイメージをより面白くします。
スマホに接続するだけ:電源はスマートフォンから給電されるので、バッテリ不要のプラグアンドプレイ。
アプリによるかんたん操作:スマートフォン用アプリは分かりやすいアイコンで直感的に操作できます。またリアルタイムで画像や動画の共有も可能です。

サイズ50mm×14mm×18mm 質量(g)約20 対応OSAndroid 消費電力<150mW 温度測定範囲(℃)-20~120 検出器(解像度)120×90 インターフェースUSB Type-C 視野角50° 温度測定精度10~26℃環境で±3℃ 保管温度(℃)-1~55(非凝縮状態での相対湿度は5%~95%) 使用温度0℃~35℃ 作動温度(℃)16~22 フレームレート25Hz 高さ(m)3000(10000ft)まで ピクセル17um 内容量1個
注意
※本製品のレンズを、レーザー装置や 太陽光などの強い放射エネルギー源に向けないでください。機器の電子部品が損傷する可能性があります。操作ガイドラインに従わずに発生した損傷は、保証の対象外となります。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
47904537 MobIR Air GOLD ゴールド
43,182
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
47904546 MobIR Air SILVER シルバー
43,182
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
47904555 MobIR Air DGRAY ダークグレー
43,182
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする