アルファソニック 餌木タコ 180

アルファソニック 餌木タコ 180 アルファタックル

強度、軽さ、感度を徹底追及したアルファソニックのエギタコモデル。
今や全国区の釣りとなったエギタコで求められるのはタコを引きはがす「強度」と1日エギを小突き続けられる「軽さ」が求められる。それをアルファソニックのエギタコでは感度も加えて徹底的に追求。1日小突いていても疲れない軽さと、タコの触り始めからわかる感度、大ダコをも引きはがすパワーを融合したモデル。

全長(m)1.8 寸法L1(mm)515 寸法L2(mm)400 自重(g)110 元径(mm)12 継数(本)2(B) 仕舞(cm)135 錘負荷(号)40-100 先径(mm)1.5 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
47894500 -
26,980
29,678 (税込)
取扱停止中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする