KAIJIN イサキ 180H
全国各地で人気魚種となるイサキをコマセ専用ロッドで誘う
全長(m)1.8
寸法L1(mm)480
寸法L2(mm)350
自重(g)120
元径(mm)11.3
継数(本)2
仕舞(cm)93
錘負荷(号)30-150
先径(mm)1.7
内容量1個
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 727 / 税込 ¥ 800 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 1,591 / 税込 ¥ 1,750 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 2,164 / 税込 ¥ 2,380 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 727 / 税込 ¥ 800 |