加太真鯛 FT 230M
ボトム感度と柔軟先調子を両立した加太泉南のマダイ釣り専用ロッド
加太泉南擬似餌高仕掛(チョクリ仕掛)で狙うマダイ釣り専用ロッド
確実に底を取る感度と違和感なく喰わせる柔軟な先調子を両立させる7:3調子
扱いやすい2.3mレングスなど、上級モデルのノウハウをしっかり詰め込んでいる
全長(m)2.3
寸法L1(mm)665
寸法L2(mm)410
自重(g)125
元径(mm)10.9
継数(本)2
仕舞(cm)118
錘負荷(号)20-80
先径(mm)0.9
内容量1個
注意
※FTシリーズには保証書は付属致しません。(免責金額設定も御座いません。)
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 727 / 税込 ¥ 800 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 1,591 / 税込 ¥ 1,750 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 2,164 / 税込 ¥ 2,380 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 727 / 税込 ¥ 800 |