テイルウォーク テイルウォークの 船舶用品・漁業資材 テイルウォークの 釣具 テイルウォークの ロッド、釣り竿 TRGR BBQコンボ 36 継数9本 TRGR BBQコンボ 36 注文コード 47895979 注文コード 47895979 注文コード 47895979 「このセットだけで釣りができる」をコンセプトに作られた振出竿セット 全長(ft in)3.6 自重(g)83 元径(mm)14.2 継数(本)9 仕舞(cm)52 先径(mm)0.8 カーボン(%)97 ラインMax(LB/号)8/2 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 - 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 47895979 - ¥6,998 ¥6,998 ¥7,698 (税込) 8日以内出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ロッド、釣り竿 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ダーインスレイヴ ヴァルケイン 税込¥83,578 ¥75,980 ビヨンドゾーン JACKALL(ジャッカル) 税込¥32,978~ ¥29,980~ ダーインスレイヴ オーバーブレイズ ヴァルケイン 税込¥42,878~ ¥38,980~ スイッチスティック JACKALL(ジャッカル) 税込¥48,378~ ¥43,980~ アンチョビドライバー エクストロ JACKALL(ジャッカル) 税込¥37,378~ ¥33,980~ バンブルズ JACKALL(ジャッカル) 税込¥32,978 ¥29,980 プライザ タチウオ JACKALL(ジャッカル) 税込¥35,178~ ¥31,980~ オシア ブレード SHIMANO(シマノ) 税込¥47,278~ ¥42,980~ コルトスナイパー リミテッド ビッグゲーム SHIMANO(シマノ) 税込¥87,978~ ¥79,980~ 陸式 アンチョビドライバー JACKALL(ジャッカル) 税込¥19,778~ ¥17,980~ 鯛夢 JACKALL(ジャッカル) 税込¥49,478~ ¥44,980~ ゲキダキシャフト JACKALL(ジャッカル) 税込¥41,778~ ¥37,980~ キスX DAIWA(ダイワ) 税込¥16,478 ¥14,980 ビンビンスティック SUPREME JACKALL(ジャッカル) 税込¥58,278~ ¥52,980~ ダーインスレイヴ オンディーヌ ヴァルケイン 税込¥61,578~ ¥55,980~ BPM JACKALL(ジャッカル) 税込¥18,678~ ¥16,980~ ゲキダキシャフト JACKALL(ジャッカル) 税込¥42,878 ¥38,980 ブレイクスルーゼロアーマー ヴァルケイン 税込¥41,778 ¥37,980 バンブルズ RB JACKALL(ジャッカル) 税込¥21,978~ ¥19,980~ 釣幸 二三四 Tiemco 税込¥9,128 ¥8,298 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ安全用品/防災・防犯用品/安全標識船舶用品・漁業資材釣具ロッド、釣り竿 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「釣具」にはこんなカテゴリがあります 釣り針 疑似餌(ルアー/ベイト) ロッド、釣り竿 リール 網、ランディングネット ステップレール/ホルダー類 ギア 釣り糸/ワイヤー シェアする マイページ 最近見た商品