アルファタックル
ディーノ 船
手のひらに収まるコンパクトボディ
ベアリング
(ボールベアリング)3BB+1RB
ギア比
7.3:1
最大ドラグ(kg)
4
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)
約73
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
自重(g)
糸巻量
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47896846
-
150PH/R (右巻き)
222
(PE/号)#2 200m
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
47896855
-
150PH/L (左巻き)
222
(PE/号)#2 200m
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
47896864
-
150DH/R (右巻き)
225
(PE/号)#1 300m
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
47896880
-
150DH/L (左巻き)
225
(PE/号)#1 300m
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください