曜日別特売

サイバードフネ

サイバードフネ - アルファタックルサイバードフネ - アルファタックルサイバードフネ - アルファタックルサイバードフネ - アルファタックルサイバードフネ - アルファタックルサイバードフネ - アルファタックルサイバードフネ - アルファタックルサイバードフネ - アルファタックル

船のエントリーに最適な小型両軸リール

ギア比6.3:1最大巻上長(cm/ハンドル1回転)68内容量1個
全6種類を絞り込む
自重(g)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
種別
ベアリング
自重(g)
最大ドラグ(kg)
糸巻量
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47896889-ST 150DH ダブルハンドル(ボールベアリング)3BB+1RB1914(PE/号)#2 200m
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
47896898-ST 150PH パワーハンドル(ボールベアリング)3BB+1RB2004(PE/号)#2 200m
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
47896907-PE1 150DH 1号-150m(ボールベアリング)3BB+1RB1964(PE/号)#1 150m
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
47896916-PE1 150PH 1号-150m(ボールベアリング)3BB+1RB2054(PE/号)#1 150m
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
47896925-PE2 150PH 2号-200m(ボールベアリング)3BB+1RB2004(PE/号)#2 200m
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
47896934-PG 200PH(ボールベアリング)8+12757(PE/号)#3 200m
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする