アルファタックル
マイクロスピン AL500
スタイリッシュなデザインの超小型スピニングリール
ベアリング
(ボールベアリング)2+1
自重(g)
147
ギア比
5.2:1
最大ドラグ(kg)
4
糸巻量
(ナイロン/m)1号-90m、2号-60m
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47896950
-
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください