エコポリダスター

エコポリダスター 積水テクノ成型

エコロジーカラーで仕上げたシンプルデザイン。どんな場所にも違和感なく溶け込みます。

用途エコダスター#25 フタ フラップ付 モスグリーン 幅(mm)210 モスグリーン 高さ(mm)190 種類フラップ付 奥行(mm)330 エコマーク認定認定 再生樹脂使用率(%)75~98 グリーン購入法適合 投入口寸法(幅W×高さH)(mm)128×151 エコマーク認定番号06 128 086 内容量1ケース(4個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
47893416 DSFF3H
オープン
7,398
8,138 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする