ミラクルスⅡ 電動ハンドミキサー
生クリームの泡立てやスポンジ生地を作るのに最適。収納しにくいコードを本体にクルクル巻きつけてすっきり収納できます。3段階スピード。ビーターもすっきり収納。
材質樹脂部:ABS樹脂、ビーター:ステンレス鋼
色ホワイト&ブラック
質量(g)770
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×190×235(ビーター含む)
スピード調節3段階
内容量1個
生クリームの泡立てやスポンジ生地を作るのに最適。収納しにくいコードを本体にクルクル巻きつけてすっきり収納できます。3段階スピード。ビーターもすっきり収納。