曜日別特売

スコーピオン XV

スコーピオン XV - SHIMANO(シマノ)スコーピオン XV - SHIMANO(シマノ)スコーピオン XV - SHIMANO(シマノ)スコーピオン XV - SHIMANO(シマノ)スコーピオン XV - SHIMANO(シマノ)スコーピオン XV - SHIMANO(シマノ)スコーピオン XV - SHIMANO(シマノ)スコーピオン XV - SHIMANO(シマノ)

世代を超え、対象魚の枠を超え、クロスオーバーする価値を携えスコーピオンが紡いだフィッシングロッドの在り方。
スコーピオンXVは、幅広いアングラーが気軽に扱うことのできるルアーフィッシングのエントリーロッド。ブラックバスをはじめ、淡水・海水を問わず身近なターゲットを相手にフリースタイルに遊べるシリーズです。

継数(本)2内容量1本
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
全長
質量(g)
全長(m)
グリップ長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
479191401501FF-2ラインナイロン:7-14、ラインPE(号):MAX 25'0"ft1051.52180
11,900
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
479191491581F-2ラインナイロン:7-14、ラインPE(号):MAX 25'8"ft1151.73187
12,180
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
479191581651F-2ラインナイロン:7-14、ラインPE(号):MAX 26'6"ft1251.98210
12,390
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
479191671652R-2ラインPE(号):MAX 36'6"ft1271.98210
12,530
11,980
13,178(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年6月中旬
479191762401FF-2ラインPE(号):MAX 14'0"ft751.22174
11,340
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
479191852451R-2ラインPE(号):MAX 1.24'6"ft771.37174
11,690
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
479191942501FF-2ラインナイロン:3-6、ラインPE(号):MAX 15'0"ft801.52182
11,550
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
479192102550FF-2ラインナイロン:2.5-5、ラインPE(号):MAX 0.85'6"ft801.68182
11,690
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
479192192601F-2ラインナイロン:4-8、ラインPE(号):MAX 1.26'0"ft971.83190
11,900
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
479192282602R-2ラインナイロン:5-10、ラインPE(号):MAX 1.56'0"ft1071.83190
12,180
11,980
13,178(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年4月30日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする