曜日別特売

23 フリーゲーム

23 フリーゲーム - SHIMANO(シマノ)23 フリーゲーム - SHIMANO(シマノ)23 フリーゲーム - SHIMANO(シマノ)23 フリーゲーム - SHIMANO(シマノ)23 フリーゲーム - SHIMANO(シマノ)23 フリーゲーム - SHIMANO(シマノ)23 フリーゲーム - SHIMANO(シマノ)

パック&トラベルロッドの概念を変える、シマノの挑戦。
フリーゲームXTはパック&トラベルロッドにおけるさまざまな弱点を克服した、ショアスタイルの本格マルチピースロッド。ブランクスにはシマノが誇るハイパワーXを搭載。継数の多さにより重くダレがちになるブランクスに張りをもたせ、シャープな振り感を追求しました。

タイプリールシート:UPLOCK方式(継ぎ)振出継数(本)4内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
全長
質量(g)
全長(m)
サイズ(号)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47919666S76ULラインナイロン:2-8、ラインPE(号):0.3-0.87'6"ft1072.29(エギ)1.5-2
9,660
9,598
10,558(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47919675S76Lラインナイロン:3-10、0.4-17'6"ft1102.29(エギ)1.8-3
10,010
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47919684S76MLラインナイロン:4-12、0.6-1.27'6"ft1122.29(エギ)2-3.5
10,430
9,998
10,998(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年7月中旬
47919700S80MLラインナイロン:4-12、0.6-1.28'0"ft1252.44(エギ)2-3.5
10,850
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47919709S86MLラインナイロン:4-12、0.6-1.28'6"ft1302.59(エギ)2-3.5
11,200
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47919718S90MLラインナイロン:4-12、0.6-1.29'0"ft1402.74(エギ)2-3.5
11,620
10,980
12,078(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年7月下旬
47919727S96Mラインナイロン:6-16、0.6-1.59'6"ft1502.9(エギ)2.5-4
11,970
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする