曜日別特売

22 ボーダレス

22 ボーダレス - SHIMANO(シマノ)22 ボーダレス - SHIMANO(シマノ)22 ボーダレス - SHIMANO(シマノ)22 ボーダレス - SHIMANO(シマノ)22 ボーダレス - SHIMANO(シマノ)

フィールド・釣種・釣法を飛び越え”BORDERLESS”に遊べ!!
フィールド・釣種・釣法を飛び越えるフリースタイル磯竿提案の”BORDERLESS”。機動性の良い振出ロッドに磯竿にはない軽快さとスタイリッシュさをハイレベルでパッケージ。軽快操作のためにそれぞれの穂先と調子を新設計。

タイプリールシート:UPLOCK方式(継ぎ)振出継数(本)4内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
全長(m)
寸法(cm)
適合号数
錘負荷(号)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47919736480ML-T1404.8128.5(ハリス)1-31-3
オープン
38,980
42,878(税込)
8日以内出荷
47919745380M-T1153.8106.1(ハリス)1.5-41.5-4
オープン
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
47919754460M-T1374.6123.7(ハリス)1.5-41.5-4
オープン
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
47919779360H-T1223.6101.1(ハリス)1.5-61.5-6
オープン
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
47919788420H-T1454.2113.5(ハリス)2-61.5-6
オープン
39,980
43,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月下旬
47919770460MH-T1454.6123.7(ハリス)1.5-51.5-5
オープン
39,980
43,978(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする