曜日別特売

23 ボーダレスBB

23 ボーダレスBB - SHIMANO(シマノ)23 ボーダレスBB - SHIMANO(シマノ)23 ボーダレスBB - SHIMANO(シマノ)23 ボーダレスBB - SHIMANO(シマノ)23 ボーダレスBB - SHIMANO(シマノ)23 ボーダレスBB - SHIMANO(シマノ)

フィールド・釣種・釣法を飛び越える。フリースタイルコンセプトロッド。
機動性の良い振出ロッドに、軽快さとオールラウンドな性能の両立を追求。様々な実釣シーンを想定し、レングスごとに調子・設計を再構築しました。

タイプリールシート:UPLOCK方式振出継数(本)4先径(mm)1.3内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
全長(m)
寸法(cm)
適合号数
錘負荷(号)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47919910480ML-T1604.8129.1(ハリス)1-31-3
オープン
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
47919919380M-T1223.8103.5(ハリス)1.5-41.5-4
オープン
20,980
23,078(税込)
8日以内出荷
47919928460M-T1454.6123.7(ハリス)1.5-41.5-4
オープン
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
47919937460MH-T1554.6124.1(ハリス)1.5-51.5-5
オープン
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
47919946360H-T1423.698.5(ハリス)1.5-61.5-6
オープン
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
47919955420H-T1654.2114.1(ハリス)1.5-61.5-6
オープン
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする