曜日別特売

ボーダレス GL(ガイドレス仕様・Wモデル)

ボーダレス GL(ガイドレス仕様・Wモデル) - SHIMANO(シマノ)ボーダレス GL(ガイドレス仕様・Wモデル) - SHIMANO(シマノ)ボーダレス GL(ガイドレス仕様・Wモデル) - SHIMANO(シマノ)ボーダレス GL(ガイドレス仕様・Wモデル) - SHIMANO(シマノ)ボーダレス GL(ガイドレス仕様・Wモデル) - SHIMANO(シマノ)ボーダレス GL(ガイドレス仕様・Wモデル) - SHIMANO(シマノ)ボーダレス GL(ガイドレス仕様・Wモデル) - SHIMANO(シマノ)

自由な発想でワイルドに大型魚と渡り合うための超々硬式先調子。
ボーダレスGLシリーズなど「のべ竿で行う釣り」はリールを使わないので、魚とダイレクトなやり取りが楽しめる魅力的な釣りです。釣り人が有利になりすぎないので、通いなれたフィールドのいつもの魚を相手にしてもよりゲーム性の高い釣りとして楽しめます。鯉釣りを中心にした河川や湖沼でのウキ釣り・ミャク釣りだけではなく、磯や堤防での釣り、海の消波ブロック周りの探り釣りなど、釣り人の発想次第でさまざまな用途があり、この竿の高い汎用性がそれぞれのフィールドで活躍します。汎用性を高めるために魚や釣り場を選ばないテーパーやアクションに仕上げました。『Wシリーズ』は3.6m~7.2mまで9アイテムあり、超々硬式先調子設定なので、大型魚でも怯むことなく楽しめます。

方式振出先径(mm)1.2内容量1本
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
全長(m)
寸法(cm)
元径(mm)
継数(本)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47920217W 405T984.05121.521.34
オープン
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
47920226W 450T1174.5106.522.35
オープン
33,980
37,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月下旬
47920235W 495T1334.95121.522.45
オープン
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
47920244W 540T1465.4122.423.45
オープン
37,980
41,778(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年10月上旬
47920260W 585T1735.85121.523.56
オープン
38,980
42,878(税込)
8日以内出荷
47920269W 630T1966.3122.424.66
オープン
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
47920278W 720T2447.2121.524.87
オープン
45,980
50,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
47920208W 360T843.610621.14
オープン
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする