曜日別特売

ボーダレスGL(ガイドレス仕様・VIIモデル)

ボーダレスGL(ガイドレス仕様・VIIモデル) - SHIMANO(シマノ)ボーダレスGL(ガイドレス仕様・VIIモデル) - SHIMANO(シマノ)ボーダレスGL(ガイドレス仕様・VIIモデル) - SHIMANO(シマノ)ボーダレスGL(ガイドレス仕様・VIIモデル) - SHIMANO(シマノ)ボーダレスGL(ガイドレス仕様・VIIモデル) - SHIMANO(シマノ)ボーダレスGL(ガイドレス仕様・VIIモデル) - SHIMANO(シマノ)ボーダレスGL(ガイドレス仕様・VIIモデル) - SHIMANO(シマノ)

原点ともいえる「のべ竿の釣り」の面白さを満喫できるボーダレスGL VIIモデル。多彩な魚種をのべ竿スタイルで楽しむ。
3.6m~6.3mの7アイテムをラインナップしたVⅡモデルは、身近なアジ、メバル、サヨリや小磯、防波堤からの中型グレや黒鯛、海上釣堀、さらに淡水の鯉・鮒、管理釣り場の大型のマスなど幅広いターゲットや釣り場に対応します。多用途に対応するテーパーやアクションによって、ガイドレスロッドならではのダイレクトな魚とのやり取りを実現し、楽しみの幅を広げます。

方式振出先径(mm)1.3内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
全長(m)
寸法(cm)
元径(mm)
継数(本)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47920287VII 360-T873.6106.117.74
オープン
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
47920296VII 405-T1004.05121.117.84
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
47920305VII 450-T1254.5106.117.85
オープン
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
47920314VII 495-T1424.95121.119.85
オープン
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
47920330VII 540-T1805.4122.119.75
オープン
34,980
38,478(税込)
8日以内出荷
47920339VII 585-T1955.85121.121.76
オープン
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
47920348VII 630-T2206.3122.121.66
オープン
38,980
42,878(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする