曜日別特売

ボーダレス GL(ガイドレス仕様・Kモデル)

ボーダレス GL(ガイドレス仕様・Kモデル) - SHIMANO(シマノ)

大物とのやりとりにも安心ののべ竿。
野釣りの巨べらや鯉といった淡水の大物から、長尺はグレや黒鯛、スズキなど、防波堤のファイター達とも十分にやりとりが楽しめ、幅広く使えます。破損のリスクを大幅に軽減するGクロスプロテクターを全ての玉口に採用、ホールド性に優れたしっとりグリップや大物とのやり取りにも安心な非回転式「超感」トップが採用されている、コストパフォーマンスに優れたモデルです。

方式振出先径(mm)1.2内容量1本
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
全長(m)
寸法(cm)
元径(mm)
継数(本)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47920549K360-T873.6106.220.54
オープン
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
47920558K405-T1024.05121.220.84
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
47920567K450-T1174.5106.221.85
オープン
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
47920576K495-T1324.95121.2225
オープン
34,980
38,478(税込)
8日以内出荷
47920585K540-T1525.4122.222.95
オープン
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
47920594K585-T1705.85121.223.16
オープン
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
47920610K630-T1956.3122.224.16
オープン
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
47920619K675-T2156.75121.224.37
オープン
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
47920628K720-T2457.2121.225.37
オープン
45,980
50,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする