曜日別特売

ボーダレス GL(ガイドレス仕様・Lモデル)

ボーダレス GL(ガイドレス仕様・Lモデル) - SHIMANO(シマノ)ボーダレス GL(ガイドレス仕様・Lモデル) - SHIMANO(シマノ)ボーダレス GL(ガイドレス仕様・Lモデル) - SHIMANO(シマノ)

長くて軽いガイドレス。メバルを筆頭に多彩な魚種に対応。
ボーダレス・ガイドレスシリーズに、長くて軽いLモデルが新登場。渓流ロッドの上位モデルや鮎竿に迫るスペックに全玉口Gクロスプロテクター、糸ガラミが少ない回転式のマイクロまわりリリアン、濡れても滑りにくいしっとりグリップ、バランサー代わりにもなる尻手環付金属尻栓など先進フィーチャーを搭載。ウキ、脈、探りのメバルやアジ、そしてキスやハゼ。渓魚や鮒など淡水の中小物まで、多彩な釣種魚種をカバーします。

方式振出寸法(cm)119.3先径(mm)0.8内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
全長(m)
元径(mm)
継数(本)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47920646L720T1957.2223.17
オープン
48,980
53,878(税込)
8日以内出荷
47920655L810T2408.1224.48
オープン
53,980
59,378(税込)
8日以内出荷
47920664L900T3109.0227.49
オープン
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
47920637L630T1506.3221.16
オープン
41,980
46,178(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする