曜日別特売

ボーダレス GL(ガイドレス仕様・Pモデル)

ボーダレス GL(ガイドレス仕様・Pモデル) - SHIMANO(シマノ)ボーダレス GL(ガイドレス仕様・Pモデル) - SHIMANO(シマノ)

世界の巨大魚を仕留めるパワフルのべ竿シリーズ。
これまでシマノ最強のべ竿として君臨した二代目・鱒之介を上回る硬さをまとい、サーモン、草魚など淡水の大物や、尾長グレ、石鯛、ヒラスズキといった磯の強者との真っ向勝負が可能となります。ラインが結ばれるトップにはステンレス削り出しによる強靭な非回転式超感トップを採用し大物との全力のやり取りをサポート、負担の大きな継ぎ目はGクロスプロテクターを搭載。尻手環付尻栓はバランサーとしても機能、豪竿の持ち重りを軽減します。

仕様カーボン含有率(%):99.6方式振出寸法(cm)121先径(mm)2.2内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
全長(m)
元径(mm)
継数(本)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47920680P630T2856.323.26
オープン
39,980
43,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年10月上旬
47920698P810T4658.127.58
オープン
51,980
57,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
47920707P900T575929.39
オープン
56,980
62,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
47920689P720T3707.224.87
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする