ボーダレス 35 GL(ガイドレス仕様)

ボーダレス 35 GL(ガイドレス仕様) SHIMANO(シマノ) ボーダレス 35 GL(ガイドレス仕様) SHIMANO(シマノ)

仕舞寸法35cm。気軽に持ち出せる超小継ボーダレス。
仕舞寸法35cm。リュックサックにすっぽり収まる超小継仕様のボーダレスです。渓流竿に換算すると硬調に相当。30cm刻みの3wayズームを搭載することで、多くの釣り場環境に対応します。高強度のタフテックソリッド穂先に非回転式超感トップを配し、シャープな先調子はピンポイントへ正確にエサを投入することが可能。淡水では源流~上流域のイワナやヤマメをはじめ、ハヤやテナガエビ、海ではアジやメバルなどのウキ釣り、ハゼのミャク釣りなどマルチにお使いいただけます。

方式振出 寸法(cm)35 先径(mm)0.65 内容量1本
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
元径(mm)
継数(本)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
47920716 360T 80 3.6 300-330-360cm 22 12
25,980
28,578 (税込)
欠品中

返品不可
47920750 450T 126 4.45 390-420-450cm 25 15
29,980
32,978 (税込)
欠品中

返品不可
47920725 390T 93 3.9 330-360-390cm 22 13
27,980
30,778 (税込)
欠品中

返品不可
47920734 420T 110 4.19 360-390-420cm 25 14
28,980
31,878 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする