曜日別特売

ボーダレス 50 GL(ガイドレス仕様)

ボーダレス 50 GL(ガイドレス仕様) - SHIMANO(シマノ)

仕舞寸法50cm。機動力溢れる小継仕様。
ワイドな対応力で独自の世界を創造するボーダレスGLに、携帯性と機動力に溢れる約50cm仕舞の小継仕様が誕生。小継渓流竿としては硬硬調のパワーを有し、淡水ではヤマメやアマゴをはじめ、ヘラブナ、マブナ、鯉、テナガエビ、小河川での鮎、海ではサビキ釣りのアジやイワシ、メバルなど、中小物狙いの釣りをマルチに楽しめます。45cm刻みの3wayズームは釣り場環境に合わせてベストな長さを選択することが可能。穂先はトラブルに強いタフテックソリッドを採用しています。

方式振出寸法(cm)51.5先径(mm)1内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
全長(m)
ズーム
元径(mm)
継数(本)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47920768540-T1455.4450-495-540cm24.712
オープン
29,980
32,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
47920777630-T1926.3540-585-630cm25.414
オープン
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
47920759450-T1104.5360-405-450cm24.210
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする