曜日別特売

22 バンタム

22 バンタム - SHIMANO(シマノ)22 バンタム - SHIMANO(シマノ)22 バンタム - SHIMANO(シマノ)22 バンタム - SHIMANO(シマノ)22 バンタム - SHIMANO(シマノ)22 バンタム - SHIMANO(シマノ)22 バンタム - SHIMANO(シマノ)22 バンタム - SHIMANO(シマノ)

我が道を究めるシマノバスロッドのフラッグシップ。質実剛健のブランクスには、先進の技術と強さが宿る。
シマノバスロッドのフラッグシップが、スペックを一新して転生。新生バンタムはスパイラルXコアをはじめとする先進の技術を投入し、過酷なフィールド環境と酷使の中で、変わらぬ強さと安定したパフォーマンスを発揮するロッドへと進化しました。

内容量1本
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
適合
全長
質量(g)
全長(m)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47920908165MH-ラインナイロン:10-20、ラインPE(号):MAX 46'5"ft1251.96
36,40035,980
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47920917168M-ラインナイロン:8-16、ラインPE(号):MAX 36'8"ft1172.03
36,40035,980
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47920926170MH-ラインナイロン:10-20、ラインPE(号):MAX 47'0"ft1252.13
38,16037,980
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47920935172H-ラインナイロン:12-25、ラインPE(号):MAX 57'2"ft1302.18
38,96037,980
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47920944264L/M-ラインナイロン:3-6、ラインPE(号):MAX 16'4"ft971.93
37,20036,980
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47920960264ML-ラインナイロン:4-8、ラインPE(号):MAX 1.26'4"ft951.93
36,40035,980
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47920969267L-ラインナイロン:3-6、ラインPE(号):MAX 16'7"ft952.01
36,40035,980
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47920978269M-ラインナイロン:5-10、ラインPE(号):MAX 1.56'9"ft1072.06
38,96037,980
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
479209872610ML-ラインナイロン:4-8、ラインPE(号):MAX 1.26'10"ft1022.08
39,76038,980
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47920996274M+-ラインナイロン:5-10、ラインPE(号):MAX 1.57'4"ft1022.24
40,32039,980
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47921005163ML-2-ラインナイロン:7-14、ラインPE(号):MAX 26'3"ft1021.91
34,64033,980
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47921014168LBFS-2-ラインナイロン:6-12、ラインPE(号):MAX 1.56'8"ft1002.03
36,40035,980
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47921030168MLG-2-ラインナイロン:7-14、ラインPE(号):MAX 26'8"ft1122.03
37,20036,980
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47921039168XHSB-2-ラインナイロン:14-30、ラインPE(号):MAX 66'8"ft1722.03
39,76038,980
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47921048170MG-2-ラインナイロン:8-16、ラインPE(号):MAX 37'0"ft1222.13
38,96037,980
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47921057174MH+-G/2-ラインナイロン:10-20、ラインPE(号):MAX 47'4"ft1422.24
40,72039,980
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47921066174XXH-SB/2-ラインナイロン:16-35、ラインPE(号):MAX 77'4"ft1972.24
43,28042,980
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
479210751711MHSB-2-ラインナイロン:10-20、ラインPE(号):MAX 47'11"ft1702.41
40,72039,980
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47921084264ML-G/2-ラインナイロン:4-8、ラインPE(号):MAX 1.26'4"ft1021.93
37,20036,980
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47921100264ULS-2-ラインナイロン:2-4、ラインPE(号):MAX 0.66'4"ft871.94
35,52034,980
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16509407174XXH-SB/2【ワケあり】※理由あり(未使用・パッケージ不良)ラインナイロン:16-35、ラインPE(号):MAX 77'4"ft1972.24
48,980
31,980
アウトレット
35,178(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする