18ポイズンアドレナ
「フルカーボンモノコックグリップ」採用。さらなる感度と軽さを手に入れたアドレナを体感せよ。
第2世代ポイズンアドレナでは、フルカーボン一体成型中空後端グリップ「フルカーボンモノコックグリップ」を採用。ブランクスに直接触れているかのような感度と軽さを実現するとともに、スパイラルXコア構造によってネジリ強度とつぶれ強度が飛躍的に向上しました。
仕様ルアーウェイト(g)5-15、カーボン含有率(%):99.5
適合ラインナイロン:5-10、ラインPE(号):MAX 1.5
全長7'6"ft
質量(g)102
全長(m)2.29
グリップ長さ(mm)260
テーパーRF
寸法(cm)117.7
継数(本)2
先径(mm)1.6
内容量1本