SHIMANO(シマノ)
23 バスワン XT+
(1件のレビュー)
バスワンが専用調子モデルをプラスして刷新!クラスを超越したスペックで現代のバスフィッシングに対応。
グリップタイプ
セパレート
継数(本)
2
内容量
1本
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
全長
質量(g)
全長(m)
グリップ長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47922597
156ML-2
ラインナイロン:7-14、ラインPE(号):MAX 2
5'6"ft
107
1.68
211
¥
8,260
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47922606
166ML-2
ラインナイロン:6-12、ラインPE(号):MAX 1.5
6'6"ft
115
1.98
221
¥
8,470
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47922615
166M-2
ラインナイロン:7-14、ラインPE(号):MAX 2
6'6"ft
122
1.98
231
¥
8,610
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47922624
166MH-2
ラインナイロン:8-16、ラインPE(号):MAX 3
6'6"ft
122
1.98
236
¥
8,750
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47922640
166L-BFS/2
ラインナイロン:10-20、ラインPE(号):MAX 4
6'6"ft
125
1.98
246
¥
8,470
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47922649
1610M-2
ラインナイロン:8-16、ラインPE(号):MAX 3
6'10"ft
125
2.08
251
¥
8,750
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47922658
1610MH-2
ラインナイロン:10-20、ラインPE(号):MAX 4
6'10"ft
127
2.08
256
¥
9,030
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47922667
1610H-SB/2
ラインナイロン:12-25、ラインPE(号):MAX 5
6'10"ft
130
2.08
261
¥
9,380
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47922676
263ML-2
ラインナイロン:2-4
6'3"ft
100
1.91
201
¥
8,610
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47922685
263L-2
ラインナイロン:3-6、ラインPE(号):MAX 1
6'3"ft
102
1.91
201
¥
8,470
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47922694
263UL-S/2
ラインナイロン:4-8、ラインPE(号):MAX 1.2
6'3"ft
102
1.91
201
¥
8,610
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47922710
266ML2
ラインナイロン:8-6、ラインPE(号):MAX 1
6'6"ft
102
1.98
211
¥
8,610
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47922719
266L-2
ラインナイロン:4-8、ラインPE(号):MAX 1.2
6'6"ft
105
1.98
211
¥
8,750
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47922728
266L-S/2
ラインナイロン:2.5-5、ラインPE(号):MAX 0.8
6'6"ft
102
1.98
211
¥
8,960
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,591
/
税込
¥
1,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,164
/
税込
¥
2,380
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800