曜日別特売

19 トラウトライズ

19 トラウトライズ - SHIMANO(シマノ)

大幅な軽量化で生まれ変わった ハイコストパフォーマンストラウトロッド
管理釣り場のエリアトラウトから、渓流域でのネイティブトラウトにまで対応する、ハイコストパフォーマンスなトラウトロッドです。

タイプリールシート:DOWNLOCK方式逆並継グリップタイプセパレート継数(本)2先径(mm)1.3内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
全長
質量(g)
全長(m)
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4792306060XULラインナイロン:1-4、ラインPE(号):0.2-0.66'0"ft721.8393.9
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4792306960SULラインナイロン:1.5-4、ラインPE(号):0.2-0.66'0"ft771.8393.9
オープン
9,198
10,118(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年5月中旬
4792307863SULラインナイロン:1.5-4、ラインPE(号):0.2-0.66'3"ft771.9197.9
オープン
9,598
10,558(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4792308766SULラインナイロン:1.5-4、ラインPE(号):0.2-0.66'6"ft791.98101.4
オープン
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4792309660ULラインナイロン:1.5-6、ラインPE(号):0.2-0.66'0"ft761.8393.9
オープン
9,598
10,558(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4792310563ULラインナイロン:1.5-6、ラインPE(号):0.2-0.66'3"ft771.9197.9
オープン
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4792311466ULラインナイロン:1.5-6、ラインPE(号):0.2-0.66'6"ft791.98101.4
オープン
10,998
12,098(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする