曜日別特売

23 ルアーマチックトラウト

23 ルアーマチックトラウト - SHIMANO(シマノ)23 ルアーマチックトラウト - SHIMANO(シマノ)23 ルアーマチックトラウト - SHIMANO(シマノ)

トラウトフィッシングのファーストステップとして確かな1本を。
様々なルアーターゲットに対応する釣り入門者向けロッドとして幅広い世代に愛されている「ルアーマチック」が遂にリニューアル。

グリップタイプストレート継数(本)2先径(mm)1.4内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
全長
質量(g)
全長(m)
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47923130S60XULラインナイロン:1-4、ラインPE(号):0.15-0.46'0"ft751.8393.9
5,460
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47923139S60SULラインナイロン:1.5-5、ラインPE(号):0.2-0.56'0"ft791.8393.9
5,530
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47923148S60ULラインナイロン:2-6、ラインPE(号):0.3-0.66'0"ft801.8393.9
5,600
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47923157S66ULラインナイロン:2-6、ラインPE(号):0.3-0.66'6"ft841.98101.4
5,670
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする