曜日別特売

23 ディアルーナ

23 ディアルーナ - SHIMANO(シマノ)23 ディアルーナ - SHIMANO(シマノ)23 ディアルーナ - SHIMANO(シマノ)23 ディアルーナ - SHIMANO(シマノ)23 ディアルーナ - SHIMANO(シマノ)23 ディアルーナ - SHIMANO(シマノ)23 ディアルーナ - SHIMANO(シマノ)23 ディアルーナ - SHIMANO(シマノ)

カーボンモノコックグリップ搭載。クラス超越、さらなる進化。
キャスト・ルアー操作・ファイト、その全てのシーンにおいてクラスを超越するパフォーマンスを追求したショアキャスティングロッド「ディアルーナ」。

タイプリールシート:UPLOCKグリップタイプカーボンモノコック継数(本)2内容量1本
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
全長
質量(g)
全長(m)
方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47923507S86Lジグウェイト(g):MAX 28、ラインPE(号):0.4-1.28'6"ft1122.59逆並継
22,050
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47923516S86L-Sジグウェイト(g):MAX 25、ラインPE(号):0.3-18'6"ft1132.59逆並継
23,100
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47923525S90Lジグウェイト(g):MAX 28、ラインPE(号):0.4-1.29'0"ft1162.74逆並継
22,400
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47923534S76MLジグウェイト(g):MAX 35、ラインPE(号):0.6-1.57'6"ft1052.29逆並継
21,700
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47923550S80MLジグウェイト(g):MAX 35、ラインPE(号):0.6-1.58'0"ft1132.44逆並継
22,050
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47923559S86MLジグウェイト(g):MAX 35、ラインPE(号):0.6-1.58'6"ft1172.59逆並継
22,400
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47923568S90MLジグウェイト(g):MAX 35、ラインPE(号):0.6-1.59'0"ft1252.74逆並継
22,750
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47923577S96MLジグウェイト(g):MAX 35、ラインPE(号):0.6-1.59'6"ft1372.9逆並継
23,100
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47923586S100MLジグウェイト(g):MAX 35、ラインPE(号):0.6-1.510'0"ft1483.05逆並継
24,150
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47923595S106MLジグウェイト(g):MAX 35、ラインPE(号):0.6-1.510'6"ft1563.2逆並継
24,850
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47923604S76Mジグウェイト(g):MAX 45、ラインPE(号):0.8-27'6"ft1112.29逆並継
22,050
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47923620S80Mジグウェイト(g):MAX 45、ラインPE(号):0.8-28'0"ft1212.44逆並継
22,400
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47923629S86Mジグウェイト(g):MAX 45、ラインPE(号):0.8-28'6"ft1252.59逆並継
22,750
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47923638S90Mジグウェイト(g):MAX 45、ラインPE(号):0.8-29'0"ft1292.74逆並継
23,100
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47923647S96Mジグウェイト(g):MAX 45、ラインPE(号):0.8-29'6"ft1392.9逆並継
23,450
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47923656S100Mジグウェイト(g):MAX 45、ラインPE(号):0.8-210'0"ft1683.05逆並継
24,500
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47923665S106Mジグウェイト(g):MAX 45、ラインPE(号):0.8-210'6"ft1763.2逆並継
25,200
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47923674S110Mジグウェイト(g):MAX 45、ラインPE(号):0.8-211'0"ft1803.36逆並継
25,900
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47923690S80MHジグウェイト(g):MAX 60、ラインPE(号):1-2.58'0"ft1332.44逆並継
23,450
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47923699S96MHジグウェイト(g):MAX 60、ラインPE(号):1-2.59'6"ft1662.9逆並継
24,500
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47923708S100MHジグウェイト(g):MAX 60、ラインPE(号):1-2.510'0"ft1763.05逆並継
25,200
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47923717S106MHジグウェイト(g):MAX 60、ラインPE(号):1-2.510'6"ft1863.2逆並継
25,900
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47923726B86MLジグウェイト(g):MAX 35、ラインPE(号):0.8-28'6"ft1272.59逆並継
22,400
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47923735B96MLジグウェイト(g):MAX 35、ラインPE(号):0.8-29'6"ft1392.9逆並継
23,100
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47923744B76Mジグウェイト(g):MAX 45、ラインPE(号):1-2.57'6"ft1172.29逆並継
22,050
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47923760B86Mジグウェイト(g):MAX 45、ラインPE(号):1-2.58'6"ft1332.59逆並継
22,750
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47923769B96Mジグウェイト(g):MAX 45、ラインPE(号):1-2.59'6"ft1462.9逆並継
23,450
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47923778B106Mジグウェイト(g):MAX 45、ラインPE(号):1-2.510'6"ft1723.2逆並継
25,200
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47923787B76MHジグウェイト(g):MAX 70、ラインPE(号):1-37'6"ft1422.29並継
23,800
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47923796B80Hジグウェイト(g):MAX 130、ラインPE(号):2-48'0"ft1612.44並継
25,200
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする