ハイブリッド導体(PC-TripleC+OFC) 14ゲージ 車載用スピーカーケーブル

ハイブリッド導体(PC-TripleC+OFC) 14ゲージ 車載用スピーカーケーブル audio-technica

・オーディオテクニカの最高級14ゲージスピーカーケーブル、 REXAT AT-RX12です。
・音質に影響を与える有害振動を徹底的に排除し、音質を向上させる徹底した制振設計。その具現化としてケーブル構造体にハイブラー+マグネシウムウィスカー+チタン入りレオストマーのトリプルハイブリッドインシュレーションシステムを組み込み、有害な振動を徹底的に排除。
・高域の解像度を向上させるPC-TripleC+OFCハイブリッド導体。ワイドレンジで量感ある低音が特長のOFC導体に、高域の解像度を向上するPC-TripleC導体を加え、幅広い音域を抜群の解像度で再生することができます。
・あらゆる場面で使いやすい、スタンダードな太さともいうべき14AWG。平行型構造によりカーペット下などへの施工もスムーズ。
・充実のテクノロジーを存分に注ぎ込んだRX12はRexatの名に恥じない高音質と高いコストパフォーマンスを両立。ミドルクラスからハイエンドまで柔軟に対応し、さらにトランクからフロントドアなどの長い距離を必要とする場面にも最適なバランスを備えています。

直流抵抗9mΩ/m AWG14相当 導体断面積(mm2)2.2 静電容量30pF/m ケーブル外径(Φmm)6×2本 導体径(mm)約1.8(集合径) リール長さ(m)30 内容量1巻(30m)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
47918914 AT-RX12
オープン
84,980
93,478 (税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AVケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする