セキセイ
インコクリップ
仕様
閉じ枚数:コピー用紙70枚、クリップ中サイズ(挟口25mm)3個入り
寸法(mm)
縦52×横25×幅12
材質(本体)
レバー材質/スチール
材質(プレート)
ABS樹脂
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1パック
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47947140
INC-5160-00
¥
400
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください