カーボンベスト (RD9290JN バッテリーセット 2023-1)

カーボンベスト (RD9290JN バッテリーセット 2023-1) サンエス

カーボンファイバー一体型です。3段階温度調節可能。シリコンコントローラー、左胸ポケット、左内側バッテリーポケット、両脇ポケット。手洗い可能。

仕様【ヒートポイント】3か所(背中2ヶ所、背裏) セット内容RD9290JN リチウムイオンバッテリーセット(2023) ブラック 混率(%)ポリエステル 機能【プレヒート】5分(5分後に中温へ変更) 連続運転時間(h)【弱】約9(10000mAhバッテリー使用時)【中】約7(10000mAhバッテリー使用時)【強】約4(10000mAhバッテリー使用時) 内容量1セット
注意
※低温やけどにご注意ください。使用環境によって連続稼働時間は異なります。ご了承ください。ご使用されるバッテリーの仕様・性能によっては、安全機能(オートパワーオフ)が働き、まれに電源が切れる場合があります。これは製品の不良ではありませんので再度電源をお入れいただき、ご使用ください。
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
47952180 EH32290-BS008 L 106 37 68
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
47952189 EH32290-BS008 LL 111 39 69
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
47952198 EH32290-BS008 3L 119 41 70
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
47952207 EH32290-BS008 4L 127 43 71
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
47952164 EH32290-BS008 M 101 35 67
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
47952180 EH32290-BS008 00388696 EH32290-BS012 EH32290-BS012 カーボンベスト  EH32290 (RD9291J バッテリーセット 2024) サンエス 00388696 カーボンベスト EH32290 (RD9291J バッテリーセット 2024) サンエス 1セット 21,980 税込24,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47952189 EH32290-BS008 00388705 EH32290-BS012 EH32290-BS012 カーボンベスト  EH32290 (RD9291J バッテリーセット 2024) サンエス 00388705 カーボンベスト EH32290 (RD9291J バッテリーセット 2024) サンエス 1セット 21,980 税込24,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47952198 EH32290-BS008 00388721 EH32290-BS012 EH32290-BS012 カーボンベスト  EH32290 (RD9291J バッテリーセット 2024) サンエス 00388721 カーボンベスト EH32290 (RD9291J バッテリーセット 2024) サンエス 1セット 21,980 税込24,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47952207 EH32290-BS008 00388730 EH32290-BS012 EH32290-BS012 カーボンベスト  EH32290 (RD9291J バッテリーセット 2024) サンエス 00388730 カーボンベスト EH32290 (RD9291J バッテリーセット 2024) サンエス 1セット 21,980 税込24,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする